F3P 190-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3389168
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3389168
EAN / GTIN 7291075460759
Číslo výrobce 3389168
L-číslo L24050 1693

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 19 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19, úhel, 1. stupeň (SIG) 133 stupňů, délka frézy (LPR) 8,07 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.48 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19
  • Úhel špicky britu (SIG) 133 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.07 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku