DCN 160-160-20R-10D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 10xD

Artiklové číslo: 3387999
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3387999
EAN / GTIN 7291075442380
Číslo výrobce 3387999
L-číslo L24040 10

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 16 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16.0, celková délka (OAL) 235,3 mm, efektivní délka (LU) 162,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 160
  • Celková délka (OAL) 235.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.42 mm
  • Délka upínace (LPR) 185.3 mm
  • Použitelná délka (LU) 162.4 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku