TAG N3HF IC1030 Jednostranné břitové destičky pro oddělování a zapichování tvrdých materiálů obrobků s vysokým posuvem a pro náročné aplikace

Artiklové číslo: 3387267
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3387267
    EAN / GTIN 7291075395679
    Číslo výrobce 3387267
    L-číslo L23930 14

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HF
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.35 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.25 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku