EC-H4L 16-34/64W16CFR1 IC900 Tvrdokovové čelní frézy se 4 drážkami, 4xD odlehčením, různými rohovými poloměry, různými úhly šroubovice a nestejnou roztečí pro obrábění s nízkými vibracemi.

Artiklové číslo: 3382162
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3382162
EAN / GTIN 7291075301182
Číslo výrobce 3382162
L-číslo L24180 550

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 34 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 116 mm, hřídel adaptéru Weldon, hřídel adaptéru Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 34 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 35 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 116 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 64 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku