{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M6 – M20 | |
Upnutí | BT 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
Délkové vyrovnání tlak | 0,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 0,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 45 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 42 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Tvar | AD | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 338193 25 | |
EAN / GTIN | 4067263558972 | |
Číslo výrobce | 338193 25 |