Synchronní hlava nástroje pro ER32 6 mm

Artiklové číslo: 338186 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ d2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro stopku závitového vrtáku ⌀ d2 DIN 371 M5-6
    Pro stopku závitového vrtáku ⌀ d2 DIN 374/376 M8
    Délka vyložení L1 8 mm
    Stopka 4hran 4,9 mm
    ⌀ D2 25 mm
    Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
    Druh produktu Adaptér pro závitové vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 338186 6
    EAN / GTIN 4062406103637
    Číslo výrobce 338186 6

    Popis

    Provedení:

    • Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
    • Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
    • Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
    • Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
    • Vhodný pro levé a pravé závity.

    Vhodné pro:

    Synchronní upnutí ER č. 338180.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku