{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro stopku závitového vrtáku ⌀ d2 DIN 374/376 | M14 | |
Délka vyložení L1 | 37 mm | |
Stopka 4hran | 9 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
Druh produktu | Adaptér pro závitové vrtání |
Katalogové číslo | 338186 11 | |
EAN / GTIN | 4062406103682 | |
Číslo výrobce | 338186 11 |