Základní prodloužení MDV 25

Artiklové číslo: 338130 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 25 mm
Pro řezný rozsah M6 – M20
Délka vyložení L 84 mm
Vnější ⌀ D 42 mm
Rozsah upínání ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
L1 63 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338130 25
EAN / GTIN 4045197343178
Číslo výrobce 338130 25

Popis

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné upínací kleštiny pro závitníky ER, viz č. 309399 – 309447.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku