{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 16 mm | |
Pro řezný rozsah | M3 – M12 | |
Délka vyložení L | 55 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Rozsah upínání ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
L1 | 38 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338130 16 | |
EAN / GTIN | 4045197343161 | |
Číslo výrobce | 338130 16 |