HLB D250-QF IC908 Kombinované břitové destičky ve tvaru hlavně a čočky se 2 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3378769
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada BALLPLUS
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3378769
    EAN / GTIN 7291075460292
    Číslo výrobce 3378769
    L-číslo L23970 161

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 11 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku