HCE D25-D-L250-C32 Multifunkční frézy, které mohou nést několik geometrií břitových destiček

Artiklové číslo: 3103595
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada BALLPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103595
EAN / GTIN 7291075126334
Číslo výrobce 3103595
L-číslo L23980 2473

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 14,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 250 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 1.6 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela D
  • Délka hlavy (LH) 125 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCC D250-R1.0-QF
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku