FFQ4 SOMW 170640T IC808 Čtvercové jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézy s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3378402
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILL4FEED
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3378402
    EAN / GTIN 7291075451900
    Číslo výrobce 3378402
    L-číslo L23970 153

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 18 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,1 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 4 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 18 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.1 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku