FFQ4 D125-08-40-17 Čelní frézy s vysokým posuvem pro jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3323485
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILL4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323485
EAN / GTIN 7291075386882
Číslo výrobce 3323485
L-číslo L23980 141

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 95.8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 125 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 170625T
  • Celková délka (OAL) 63 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku