D3N 140-070-16R-5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, přímá stopka, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3363148
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3363148
EAN / GTIN 7291075402308
Číslo výrobce 3363148
L-číslo L24040 859

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 147,08 mm, efektivní délka (LU) 73,1 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 140
  • Celková délka (OAL) 147.08 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 99.08 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 73.1 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku