D3N 240-036-32A-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřitou vrtací hlavu s vnitřním chlazením, stopka s upínací plochou, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3363018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3363018
EAN / GTIN 7291075401615
Číslo výrobce 3363018
L-číslo L24040 841

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 24 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 24, celková délka (OAL) 145,54 mm, efektivní délka (LU) 41,21 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 240
  • Celková délka (OAL) 145.54 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 85.54 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 41.21 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku