D3N 180-027-25A-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřitou vrtací hlavu s vnitřním chlazením, stopka s upínací plochou, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3363005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3363005
EAN / GTIN 7291075401554
Číslo výrobce 3363005
L-číslo L24040 824

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18, celková délka (OAL) 120,36 mm, efektivní délka (LU) 30,9 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 180
  • Celková délka (OAL) 120.36 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.9 mm
  • Délka upínace (LPR) 64.36 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 30.9 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku