D3N 150-023-20A-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřitou vrtací hlavu s vnitřním chlazením, stopka s upínací plochou, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3362992
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3362992
    EAN / GTIN 7291075401523
    Číslo výrobce 3362992
    L-číslo L24040 809

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací těleso, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, celková délka (OAL) 103,66 mm, efektivní délka (LU) 25,97 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 15 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
    • Prumer príruby (DF) 25 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 15
    • Skupina délek 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 150
    • Celková délka (OAL) 103.66 mm
    • Délka špicky britu(PL) 3.47 mm
    • Délka upínace (LPR) 53.66 mm
    • Délka stopky (LS) 50 mm
    • Použitelná délka (LU) 25.97 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku