H3P 156-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3352969
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3352969
EAN / GTIN 7291075394795
Číslo výrobce 3352969
L-číslo L24050 1703

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 15,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 8,66 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 15.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.19 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.47 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.66 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku