D3N 125-019-16A-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřitou vrtací hlavu s vnitřním chlazením, stopka s upínací plochou, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3362980
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3362980
EAN / GTIN 7291075401479
Číslo výrobce 3362980
L-číslo L24040 50

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 92,42 mm, efektivní délka (LU) 21,46 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 125
  • Celková délka (OAL) 92.42 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.71 mm
  • Délka upínace (LPR) 44.42 mm
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 21.46 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku