D3N 145-022-15.87A-1.5D Výměnná hlava Tříbřité vrtáky s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3362935
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3362935
EAN / GTIN 7291075401837
Číslo výrobce 3362935
L-číslo L24040 478

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,571″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14, Celková délka (OAL) 3,921″, použitelná délka (LU) 0,979″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.571″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.587″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.571″
  • Desetinný ekvivalent: 0.571″
  • Prumer príruby (DF): 0.787″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 14
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0571
  • Celková délka (OAL): 3.921″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1221″
  • Délka upínace (LPR): 2.032″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 0.979″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku