D3N 125-019-15.87R-1.5D D3N 120-018-15.87R-1,5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou. Hloubka vrtání: 1,5xD

Artiklové číslo: 3362925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3362925
EAN / GTIN 7291075401639
Číslo výrobce 3362925
L-číslo L24040 437

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,492″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12, Celková délka (OAL) 3,639″, použitelná délka (LU) 0,846″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.492″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.508″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.492″
  • Desetinný ekvivalent: 0.492″
  • Prumer príruby (DF): 0.787″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0492
  • Celková délka (OAL): 3.639″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1067″
  • Délka upínace (LPR): 1-3/4″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 0.846″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku