SH-D60-4D-40-A Ocelové vyvrtávací tyče s vroubkovaným připojením pro hlavy AVC

Artiklové číslo: 3359554
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada Straight Shank
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3359554
EAN / GTIN 7291075426977
Číslo výrobce 3359554
L-číslo L23990 389

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 60 mm, funkční délka (LF) 468 mm, celková délka (OAL) 468 mm, výška stopky (H) 57 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Funkcní délka (LF) 468 mm
  • Celková délka (OAL) 468 mm
  • Výška dríku (H) 57 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "Straight Shank" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku