AV-D2.00-10D-C Antivibrační vyvrtávací tyče s průchozí chladicí kapalinou pro vyměnitelné soustružnické hlavy

Artiklové číslo: 3348245
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada Straight Shank
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3348245
EAN / GTIN 7291075395761
Číslo výrobce 3348245
L-číslo L23990 1905

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Celková délka (OAL) 26,73″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Celková délka (OAL): 26.73″

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "Straight Shank" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku