VCMT 110302-F3M IC807 35° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro dokončování nerezové oceli

Artiklové číslo: 3358981
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3358981
    EAN / GTIN 7291075351521
    Číslo výrobce 3358981
    L-číslo L23950 2948

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3M, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 11,1 mm, vnitřní průměr (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek F3M
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 11.1 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.7 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.85 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.14 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.06 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku