Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou 25 mm

Artiklové číslo: 335640 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka závitníku ⌀ 25 mm
Rozsah závitníku M14 − M33
Vnější ⌀ D 72 mm
⌀ stopky d 48 mm
Délka připojení L 55,5 mm
Délka vyložení H 45 mm
Stopka 4hran 20 mm
Druh produktu Vložka pro rychlou výměnu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 335640 25
EAN / GTIN 4045197336088
Číslo výrobce 335640 25

Popis

Provedení:

Rychlovýměnné vložky s bezpečnostní kluznou spojkou.

Použití:

Pro slepé otvory.

Poznámka:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (Rm 600 − 800 N/mm2) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku