{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 22 mm | |
Rozsah závitníku | M14 − M33 | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
⌀ stopky d | 48 mm | |
Délka připojení L | 55,5 mm | |
Délka vyložení H | 45 mm | |
Stopka 4hran | 18 mm | |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu |
Katalogové číslo | 335640 22 | |
EAN / GTIN | 4045197336071 | |
Číslo výrobce | 335640 22 |