H3P 257-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3353260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3353260
    EAN / GTIN 7291075425390
    Číslo výrobce 3353260
    L-číslo L24050 1245

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 25,7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 14,6 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 25.7 mm
    • Funkcní délka (LF) 9.4 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25
    • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
    • Délka upínace (LPR) 14.6 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku