H3P 164-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3352975
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3352975
    EAN / GTIN 7291075394849
    Číslo výrobce 3352975
    L-číslo L24050 1847

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 16,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 9,26 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 16.4 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.81 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 16
    • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.44 mm
    • Délka upínace (LPR) 9.26 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku