H3P 163-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3352974
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3352974
EAN / GTIN 7291075394832
Číslo výrobce 3352974
L-číslo L24050 1840

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 16,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,26 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 16.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.26 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku