DCNM 145-044-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Artiklové číslo: 3352575
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3352575
EAN / GTIN 7291075401318
Číslo výrobce 3352575
L-číslo L24040 513

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 14,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 94,15 mm, efektivní délka (LU) 52,2 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 145
  • Celková délka (OAL) 94.15 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 72.2 mm
  • Použitelná délka (LU) 52.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku