Žebřík s příčkami na schody 2x7 stupňů

Artiklové číslo: 33514
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Provedení stupátka Sprosse
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 33514
    EAN / GTIN 4031405335141
    Číslo výrobce 033514
    L-číslo L90110 460

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z hliníku
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
    • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • Pevné, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
    • Plastové koncovky na horním konci kolejnice
    • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Přepravní zajišťovací spony
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Čtyři prodloužení nosníku s pevným posuvným vodítkem a ergonomickou hvězdicí rukojetí
    • Rozsah nastavení na výstupu max. 400 mm
    • Rozsah nastavení na opěrné části max. 1 000 mm
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 4200 mm
    • Výška: 2010 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 58 mm
    • Délka vodiče: 2100 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Délka kroku: 1430 mm
    • Délka kroku max. Prodloužená: 1900 mm
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: 2x7 příček
    • Výška schůdku/příčku: 30 mm
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Dolní vnější šířka, prodloužená část výstupu: 700 mm
    • Dolní vnější šířka, zasunutý žebřík: 660 mm
    • Dolní vnější šířka, vysunutá podpěra: 760 mm
    • Max. Rozsah nastavení v úseku stoupání: 400 mm
    • Max. Rozsah nastavení na nosné části: 1000 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku