C5 GHAIL-20 Držák nástrojů s rozhraním CAMFIX pro vnitřní drážkování a zapichování

Artiklové číslo: 3351283
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3351283
EAN / GTIN 7291075403596
Číslo výrobce 3351283
L-číslo L23920 2889

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku