MAHL 25-MG-XL-JHP Držák nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry MODULAR-GRIP

Artiklové číslo: 2394199
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2394199
EAN / GTIN 7291075350517
Číslo výrobce 2394199
L-číslo L23920 1613

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 149,1 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 149.1 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny