T890HT FLND6.0-12-2.0-R13 Čelní 90° frézy nesoucí T890 LN.T 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3351251
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3351251
EAN / GTIN 7291075384598
Číslo výrobce 3351251
L-číslo L23980 1928

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Průměr řezu (DC/DCX) 6″, Počet řezných položek (CICT) 12, Průměr náboje (DHUB) 5″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 6″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.374″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 5″
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ8TANG" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku