T890HT FLN D040-05-16-R13 Čelní 90° frézy nesoucí T890 LN.T 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3315285
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3315285
EAN / GTIN 7291075384215
Číslo výrobce 3315285
L-číslo L23980 762

Popis

Popis:

Čelní, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ8TANG" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku