HM390 ETPD.50-03-MMT08-05 Stopkové frézy 90° s adaptací MULTI-MASTER se závitem nesoucí HM390 TPKT 0502 Trojúhelníkové břitové destičky

Artiklové číslo: 3350633
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3350633
EAN / GTIN 7291075396928
Číslo výrobce 3350633
L-číslo L23980 2977

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,48″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,138″, počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 0,95″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.48″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.394″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 0.65″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL): 0.95″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku