MTE D0.62-1-C.500C-14 Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Artiklové číslo: 3346924
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346924
EAN / GTIN 7291075377651
Číslo výrobce 3346924
L-číslo L24090 317

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 0,62″, OAL (OAL) 7,05″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.62″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 7.05″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku