MTE D17.0-1-W20-14 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3346909
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3346909
    EAN / GTIN 7291075377156
    Číslo výrobce 3346909
    L-číslo L24090 124

    Popis

    Popis:

    Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 17 mm, celková délka (OAL) 85 mm, efektivní délka (LU) 30 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 12.8 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 17 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
    • Pocet drážek (NOF) 1
    • Celková délka (OAL) 85 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 30 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku