FFV D2.5-06-1.0-R-VN07 Frézy pro čelní frézování s vysokým posuvem pro tangenciálně uložené destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3346895
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346895
EAN / GTIN 7291075396331
Číslo výrobce 3346895
L-číslo L23980 2362

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1,89″, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut maximum (APMX) 0,059″, OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.89″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.252″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku