FF VNMT 0706ZN-ER IC808 Tangenciální břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3342800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANG4FEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3342800
EAN / GTIN 7291075364453
Číslo výrobce 3342800
L-číslo L23910 1254

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,05 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.05 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.8 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku