D3N 150-075-19.05A-5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3346844
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3346844
    EAN / GTIN 7291075396225
    Číslo výrobce 3346844
    L-číslo L24040 660

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,591″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 15, Celková délka (OAL) 6,148″, použitelná délka (LU) 3,092″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.591″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.626″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.591″
    • Desetinný ekvivalent: 0.591″
    • Prumer príruby (DF): 0.98″
    • Funkcní délka (LF): 4.046″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 15
    • Skupina délek: 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 150-IQ
    • Celková délka (OAL): 6.148″
    • Délka špicky britu(PL): 0.1366″
    • Délka upínace (LPR): 4.183″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.97″
    • Použitelná délka (LU): 3.092″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku