D3N 120-060-15.87A-5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3346816
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346816
EAN / GTIN 7291075396164
Číslo výrobce 3346816
L-číslo L24040 412

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,472″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12, Celková délka (OAL) 5,233″, použitelná délka (LU) 2,471″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.472″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.488″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.472″
  • Desetinný ekvivalent: 0.472″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 3.239″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 120-IQ
  • Celková délka (OAL): 5.233″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1067″
  • Délka upínace (LPR): 3.346″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 2.471″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku