HM390 ETP D10-02-MMT06-05 Malé 90° frézy s rozhraním MULTIMASTER pro destičky HM390 TPKT 0502

Artiklové číslo: 3345996
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3345996
EAN / GTIN 7291075392494
Číslo výrobce 3345996
L-číslo L23980 633

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 9,6 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 10 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 21,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 15 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL) 21.6 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku