SGSA 32-3-MMT08-4Z-JHP Malé drážkovací frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3345222
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3345222
EAN / GTIN 7291075396478
Číslo výrobce 3345222
L-číslo L24130 44

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,7 mm, vlastnosti rozhraní T08, max. hloubka řezu (CDX) 9 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 19,2 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Funkcní délka (LF) 11.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSAN 3 .
  • Celková délka (OAL) 19.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku