SGSA 40-3-M10-6Z-JHP Malé drážkovací frézy pro drážkování s rozhraním FLEXFIT

Artiklové číslo: 3345214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3345214
EAN / GTIN 7291075396461
Číslo výrobce 3345214
L-číslo L24130 42

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, prvky rozhraní M10, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 32,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSAN 3 .
  • Celková délka (OAL) 32.1 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku