H690 EWN D20-3-C20-R04 Stopkové frézy 90° nesoucí H690 WNMU 0403 oboustranné trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3341090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIDO Trigon Line
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3341090
    EAN / GTIN 7291075430974
    Číslo výrobce 3341090
    L-číslo L23980 3066

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Funkcní délka (LF) 110 mm
    • Délka hlavy (LH) 26 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
    • Celková délka (OAL) 110 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku