H690 EWN D18-2-C16-R04-B Stopkové frézy 90° nesoucí H690 WNMU 0403 oboustranné trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3341087
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO Trigon Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3341087
EAN / GTIN 7291075430943
Číslo výrobce 3341087
L-číslo L23980 3046

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet řezných těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 24 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.7 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku