GFT 1.0J-0.1 IC1028 Jednostranné úzké břitové destičky pro upichování, drážkování měkkých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 3337189
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3337189
EAN / GTIN 7291075389357
Číslo výrobce 3337189
L-číslo L23930 588

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Řezné destičky, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku