MM S-B-L4.0/16-C750T06 85° kuželové stopky pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3336788
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336788
EAN / GTIN 7291075230673
Číslo výrobce 3336788
L-číslo L24070 457

Popis

Popis:

  • Upínače pro modulární frézovací hlavy
  • Délka těla (LB): 1,385″
  • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T06
  • Funkční délka (LF): 4″
  • Celková délka (OAL): 4″.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.364″
  • Délka telesa (LB): 1.385″
  • Maximální délka telesa (LBX): 1.6″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T06
  • Funkcní délka (LF): 4″
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální otácky (RPMX): 41280 Rev/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku