• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

MD-DFN 360 HEAD Vrtáky pro karbidové vrtací hlavy CHAMIQDRILL

Artiklové číslo: 3335855
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série MODUDRILL Modular Heads
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3335855
EAN / GTIN 7291075356519
Číslo výrobce 3335855
L-číslo L24040 76

Popis

Popis:

Modulární výstružníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,7 mm, řezný průměr (DC) 36 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 36,0

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.7 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 36 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 36.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 36 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 360-IQ
  • Délka špicky britu(PL) 8.15 mm
  • Délka upínace (LPR) 37.6 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MODUDRILL Modular Heads" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku